Eriks
ERIKS

ERIKS E411-500N-4.5 S=110mm 24VDC

  • ERIKS:11524078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ERIKS
Course
110 mm
Vitesse
4.5 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
0.6 A
Classe de protection
IP65
Charge utile
500 N
Temps de fonctionnement
80 %
Coupure finale
Intégré réglable