Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441305
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

26,36 €/ Unitéhors TVA

30,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,36 €

-

10+

22,31 €

15.39%

25+

19,86 €

24.68%

50+

18,24 €

30.81%

100+

17,03 €

35.39%

250+

16,23 €

38.45%

500+

15,42 €

41.51%

1000+

15,01 €

43.06%

2500+

14,61 €

44.58%

5000+

14,18 €

46.20%

10000+

13,78 €

47.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 050/060 X 035
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit