Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441102
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,39 €/ Unitéhors TVA

10,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,39 €

-

10+

7,93 €

15.49%

25+

7,08 €

24.60%

50+

6,51 €

30.67%

100+

6,06 €

35.43%

250+

5,78 €

38.46%

500+

5,49 €

41.50%

1000+

5,35 €

43.02%

2500+

5,21 €

44.53%

5000+

5,06 €

46.05%

10000+

4,92 €

47.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 020/028 X 030
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
28 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit