Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 50 mm Ø bride, 5 mm Ép. bride, 40 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441553
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

18,17 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,17 €

-

10+

15,37 €

15.42%

25+

13,71 €

24.57%

50+

12,59 €

30.74%

100+

11,73 €

35.44%

250+

11,19 €

38.42%

500+

10,62 €

41.56%

1000+

10,34 €

43.13%

2500+

10,07 €

44.59%

5000+

9,79 €

46.16%

10000+

9,50 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 030/040 X 30 - 050 X 5
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
50 mm
L'épaisseur de la bride
5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit