13,92 €/ Unitéhors TVA
16,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,92 € | - |
10+ | 11,78 € | 15.36% |
25+ | 10,50 € | 24.57% |
50+ | 9,64 € | 30.72% |
100+ | 9,01 € | 35.29% |
250+ | 8,58 € | 38.36% |
500+ | 8,15 € | 41.43% |
1000+ | 7,93 € | 43.00% |
2500+ | 7,72 € | 44.51% |
5000+ | 7,51 € | 46.08% |
10000+ | 7,30 € | 47.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 030/040 X 20 - 050 X 5 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |