Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 24 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 18 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441434
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,14 €TVA incluse

192 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,25 €

-

10+

4,45 €

15.37%

25+

3,97 €

24.41%

50+

3,64 €

30.74%

100+

3,40 €

35.26%

250+

3,23 €

38.52%

500+

3,07 €

41.59%

1000+

2,99 €

43.04%

2500+

2,90 €

44.85%

5000+

2,83 €

46.11%

10000+

2,76 €

47.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 012/018 X 20 - 024 X 3
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit