Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441413
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,81 €TVA incluse

158 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,11 €

-

10+

3,47 €

15.70%

25+

3,09 €

24.94%

50+

2,85 €

30.72%

100+

2,66 €

35.33%

250+

2,52 €

38.80%

500+

2,40 €

41.57%

1000+

2,33 €

43.42%

2500+

2,28 €

44.57%

5000+

2,21 €

46.19%

10000+

2,14 €

48.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 010/016 X 16 - 022 X 3
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit