Eriks
ERIFLON

ERIFLON Flexible à paroi mince Eriflon FEP, rouleau=25m, diamètre extérieur. 6x1

  • ERIKS:12476694
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ERIFLON
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Forme du paroi intérieur
Lisse
Pression de service max. à 20 °C
14 bar
Longueur du rouleau
25 m