Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Tri-clamp 50.5mmx1.5mm DN32

  • ERIKS:14523792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les robinets à boisseau sphérique en trois parties M3HP sont des soupapes d'arrêt « haute pureté », dont l'intérieur et l'extérieur ont été polis et nettoyés, destinées à une utilisation avec de la vapeur ultra-pure et pure, du condensat et d'autres gaz et liquides propres intervenant dans des processus très propres et aseptiques.
Les robinets à boisseau sphérique ont une conception « à perçage réel » à sphère flottante, c'est-à-dire que le passage de la sphère a la même dimension que le diamètre intérieur du raccord sans colmatage ni rétrécissement.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ADCAPURE
Série
M3HP
Type
8845
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra 0.51 µm
Rugosité de surface à l'extérieur
Ra 0.76 µm
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
50.5 mm
Raccord epaisseur de paroi
1.5 mm
Raccord
Tri-clamp
Norme de raccordement
DIN 32676
Classe de pression
PN63
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
140 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Passage
True bore
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4404
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
TFM 1600
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
TFM 1600
Matière du joint de corps
PTFE
Matière du raccord
1.4404
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
63 bar
DN
DN32
d
32 mm
L
140 mm
H
86 mm
M
200 mm
C
50.5 mm
Poids
5.1 kg