Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3H Type: 8843 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15)

  • ERIKS:14523740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les robinets à boisseau sphérique en trois parties M3H sont des soupapes d'arrêt destinées à une utilisation avec de la vapeur propre, du condensat et d'autres gaz et liquides intervenant dans des processus très purs et aseptiques.
Les robinets à boisseau sphérique ont une conception « à perçage réel » à sphère flottante, c'est-à-dire que le passage de la sphère a la même dimension que le diamètre intérieur du raccord sans colmatage ni rétrécissement.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ADCAPURE
Série
M3H
Type
8843
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4409
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra 0.51 µm
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord epaisseur de paroi
1.65 mm
Raccord
Tri-clamp
Norme de raccordement
ASME-BPE
Classe de pression
PN100
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
88.9 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Passage
True bore
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4404
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
TFM 1600
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
TFM 1600
Matière du joint de corps
TFM 1600
Matière du raccord
1.4409
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
100 bar
DN
1/2" (15)
d
9.4 mm
L
88.9 mm
H
65 mm
M
150 mm
C
25 mm
Poids
1.49 kg