Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | ADCAPURE |
Série | SRTV10 |
Type | 8848V |
Norme | ASME |
Forme de construction | Vertical |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Rugosité de surface à l'intérieur | Ra 0.51 µm |
Rugosité de surface à l'extérieur | Ra 0.76 µm |
Diamètre nominale | 4" (100) |
Raccord diamètre extérieur | 119 mm |
Raccord | Tri-clamp |
Norme de raccordement | ASME-BPE |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 109 mm |
Type de clapet | Clapet |
Avec ressort | Oui |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | 1.4404 |
Matière du ressort | 1.4401 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
DN | 4" (100) |
C | 119 mm |
H | 170 mm |
L | 109 mm |
Poids | 4.9 kg |