Eriks
ADCAPURE

ADCAPURE Clapet anti-retour Série: SRTV10 Type: 8848V Acier inoxydable/EPDM Clapet Avec ressort Vertical PN10 A souder bout à bout ASME-BPE 50.8mm 2" (50)

  • ERIKS:14543751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ADCAPURE
Série
SRTV10
Type
8848V
Norme
ASME
Forme de construction
Vertical
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra 0.51 µm
Rugosité de surface à l'extérieur
Ra 0.76 µm
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord diamètre extérieur
50.8 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
ASME-BPE
Classe de pression
PN10
Longueur totale
119.8 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
1.4404
Matière du ressort
1.4401
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
DN
2" (50)
C
50.8 mm
H
104 mm
L
119.8 mm
Poids
1.4 kg