Eriks
ADCA

ADCA Séparateur d'eau Type: 13006 Série: S25/S Acier au carbone EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN20

  • ERIKS:14673930
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ADCA
Série
S25/S
Type
13006
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN20
Norme de raccordement
EN 1092
Norme l'alésage de la bride
EN 1092-1
l'Alésage de la bride
4 gaten
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN40
Raccord d'écoulement
Taraudé
Diamètre de filetage raccord de robinet
1/2" BSPP(G)
PMA - pression maximale autorisé
40 bar bij 50 °C
TMA - température maximale autorisé
300 °C à 27 barg
Température de service minimale autorisé
-10 °C
Pression de vapeur saturée max.
31 barg à 239 °C
Température de service
de -10 jusqu'à 300 °C
Matériau du boîtier
Acier au carbone
Catégorie de qualité
1.0325
Matière de l'insert
Acier au carbone (1.0038)
Sens de montage
Avec décharge des condensats pointée vers le bas
Direction du débit
selon marquage fléché au boîtier
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED cat. I
Convient pour air comprimé
Oui
Convient pour vapeur
Oui
Avec Raccord d'aération
Non
Dimension
DN20
A
230 mm
B
114 mm
D
210 mm
E
105 mm
F
1/2"
G
250
Volume
2.5 l
Poids
7.4 kg