Eriks
ADCA

ADCA Purgeur de vapeur bimétallique Type 8999 série UBS20 inox pression de service maximale 17 bar 3/8" UNC raccordement de boulon UCX et UTS4U

  • ERIKS:14534299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série UBS20 d'ADCA est un purgeur de vapeur bimétallique en acier sans entretien, qui convient comme traçeurde vapeur et comme spirale de réservoir dans l'industrie pétrochimique, entre autres, dans des endroits où un sous-refroidissement considérable du condensat ne peut pas causer de dommages.
Ce purgeur bimétallique est rapidement interchangeable grâce à son "connecteur pivotant" universel.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ADCA
Série
UBS20
Type
8999
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316L
Catégorie de qualité
1.4404
Raccord
Bride tournante
Matière de la bride
Acier inoxydable 316 (1.4401)
PMA - pression maximale autorisé
39,9 bar à -10 jusq'a 50 °C bar
TMA - température maximale autorisé
400 °C à 23,1 bar °C
PMO - pression de service maximale
17 bar
TMO - température de service maximale
250 °C
Matière du chapeau
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Matière du siège
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Avec filtre incorporé
Non
Sens de montage
Au choix
A
89 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
44 mm
Poids
1.3 kg