Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 100
Marque | ADCA |
Série | AE16SS |
Type | 8986 |
Modèle | Purgeur d'air |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Matière du raccord | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Raccord | Taraudé |
Norme de raccordement | ISO 7/1 Rp |
Dimension Connexion | 1/2" BSP |
Diamètre nominale | DN15 |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Dimensions de raccordement purge d'air | 1/2" BSP |
Sens de montage | Vertical |
Classe de pression | PN16 |
Pression différentielle max. | 12 bar |
PMA - pression maximale autorisé | 16 bar |
TMA - température maximale autorisé | 250 °C |
PMO - pression de service maximale | 14 bar |
TMO - température de service maximale | 150 °C |
Joint torique (o-ring) | EPDM |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable SS 304 (1.4301) |
Matériau de la valve | FPM |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 (1.4401) |
Vanne en entrée | Non |
Avec soupape de non-retour | Non |
Densité minimale du liquide | 0.75 kg/dm³ |
Approbations | PED 2014/68/UE groupe de fluides 2 |
Classification PED | PED-SEP |
A | 78 mm |
B | 152 mm |
C | 19 mm |
Poids | 1.5 kg |