Eriks
ADCA

ADCA Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSE inox/EPDM pression différentielle maximale 12 bar 1/2" BSPP x 1/2" BSPP

  • ERIKS:14479172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Purgeur en acier entièrement inoxydable pour éliminer
l'air et les autres gaz non condensables des systèmes HVAC.
Ce purgeur à sphère à flotteur peut être utilisé avec d'autres
systèmes de purge et de séparation de l'air.
En outre, la série AE16SS peut également être utilisée de manière indépendante,
en la plaçant directement au niveau des points saillants du système.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ADCA
Série
AE16SS
Type
8986
Modèle
Purgeur d'air
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Matière du raccord
Acier inoxydable 316 (1.4408)
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
1/2" BSP
Diamètre nominale
DN15
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Dimensions de raccordement purge d'air
1/2" BSP
Sens de montage
Vertical
Classe de pression
PN16
Pression différentielle max.
12 bar
PMA - pression maximale autorisé
16 bar
TMA - température maximale autorisé
250 °C
PMO - pression de service maximale
14 bar
TMO - température de service maximale
130 °C
Joint torique (o-ring)
EPDM
Matériau du flotteur
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matériau de la valve
EPDM
Matière du siège
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Vanne en entrée
Non
Avec soupape de non-retour
Non
Densité minimale du liquide
0.75 kg/dm³
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
A
78 mm
B
152 mm
C
19 mm
Poids
1.5 kg