Eriks
ADCA

ADCA Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-14 acier pression différentielle maximale 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP

  • ERIKS:14479167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Purgeur automatique en acier pour éliminer
l'air et les autres gaz non condensables des
systèmes d'eau et d'autres liquides.
Ce purgeur à sphère à flotteur peut être utilisé avec d'autres
systèmes de purge et de séparation de l'air.
En outre, la série AE31.2 peut également être utilisée de manière indépendante,
en la plaçant directement au niveau des points saillants du système.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 100

Marque
ADCA
Série
AE31.2
Type
488
Modèle
Purgeur d'air
Matériau du boîtier
Acier au carbone
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB/1.0619
Matière du raccord
Acier P250GH (1.0460)
Raccord
Taraudé
Norme de raccordement
ISO 7/1 Rp
Dimension Connexion
1" BSP
Diamètre nominale
DN25
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Dimensions de raccordement purge d'air
1/2" BSP
Sens de montage
Vertical
Classe de pression
PN40
Pression différentielle max.
14 bar
PMA - pression maximale autorisé
37.1 bar
TMA - température maximale autorisé
300 °C
PMO - pression de service maximale
32 bar
TMO - température de service maximale
200 °C
Joint
Acier inoxydable/graphite
Matériau du flotteur
Acier inoxydable SS 304 (1.4301)
Matière du siège
Acier inoxydable 303 (1.4305)
Vanne en entrée
Non
Avec soupape de non-retour
Non
Densité minimale du liquide
0.75 kg/dm³
Approbations
PED 2014/68/UE groupe de fluides 2
Classification PED
PED-SEP
A
168 mm
B
243 mm
C
141 mm
D
214 mm
H
3/8" BSP
J
137 mm
L
65 mm
N
31 mm
O
130 mm
Poids
9 kg