Eriks
PORTWEST

Gilet haute visibilité KIWA jaune/royal C476 incl. KIWA logo

Cette déclinaison en deux coloris dans notre gamme de gilets Exécutive comporte plusieurs poches pratiques, un porte-badge, un anneau en D et une boucle de radio. Il est disponible dans une gamme de combinaisons de couleurs contrastées en fonction de la demande croissante des utilisateurs.

Caractéristiques
Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
Ouverture frontale zippée pour un accès facile
7 poches pour plus de rangement
deux poches plaquées
poche stylo et téléphone
Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
boucle en D pour les clefs ou les badges
Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
Certifié CE
Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

Tissu extérieur : 100% polyester, Tissage en chaîne 125g
Image 1
1 of Gilet haute visibilité KIWA jaune/royal C476 incl. KIWA logo
ProduitDisponiblePrixhors TVA