Tuyau Premium Alifixx, flexible d'aspiration et de refoulement à 10 bar pour produits alimentaires - selon EC1935/2004, EU 10/2011, la FDA et BfR
Applications
- flexible d'aspiration et de refoulement pour produits alimentaires tels que: produits laitiers, graisses animales, huiles végétales, jus de fruits, limonades, etc.
- rinçage aisé grâce à la paroi intérieure lisse
- egalement conçu pour le transport de produits cosmétiques et l'industrie pharmaquetique
Plage de températures
- -20 °C à +90 °C
- nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C/ max. 30 minutes
Pression d'éclatement
- min. 30 bar
- facteur de sécurite 1:3
Paroi intérieure
- caoutchouc blanc en NBR, lisse et homogène
- insipide et inodore
- résistant aux graisses animales et huiles végétales
- résistant aux détergents les plus couramment utilisés
Insertions
- 2 insertions synthétiques
- spirale en acier galvanisé noyée dans la masse
Paroi extérieure
- caoutchouc NBR bleu
- lisse, impression toilée
- résistant à l'abrasion, au vieillissement et aux UV
- résisite aux huiles végétables, aux graisse animales et aux produits de nettoyage
Marquage
bande rouge avec texte: "PREMIUM ALIFIXX - FOOD 10 BAR SD"
Norme/autorisations
- EC1935/2004 - EU 10/2011A,B,C,D1,D2,E
- FDA
- BfR
Raccords
DIN 11851, DIN 11864, SMS, Tri-clamp, Eritite, TW, brides, etc.
Montage
coquilles de serrage, serties hydrauliquement