Eriks
FIXX LOK

Raccord rapide Fixx Lok type 27, pour vanne d'arrêt unilatérale, laiton nickelé, filet femelle BSP

Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt unilatérale
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
  • Dispose d'une douille de verrouillage en acier nickelé
  • Le type 27 a le profil européen DN10
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, moyennement dépendant
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
  • -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Versions standard 1/4" à 3/4"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage femelle BSP en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 27KA
  • Cejn 410
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
4 of Raccord rapide Fixx Lok type 27, pour vanne d'arrêt unilatérale, laiton nickelé, filet femelle BSP
ProduitType de raccord à sertirExtrémité de raccordementDimensions de l'extrémité de raccordementDisponiblePrixhors TVA