Eriks
FIXX LOK

Connecteur Fixx Lok type 25, une vanne d'arrêt pour les deux côtés, laiton nickelé, filet mâle BSPT

Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec vanne d'arrêt des deux côtés
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton nickelé Acier inoxydable sur demande
  • Dispose d'une douille de verrouillage en acier nickelé
  • Le type 25 a le profil européen DN7.4
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, avec joint NBR en standard, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
  • -40 °C à + 150 °C, sur demande avec joint EPDM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Versions standard 1/4" à 1/2"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSPT en standard
Interchangeable avec
  • Parker / Rectus 25KB
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 4
4 of Connecteur Fixx Lok type 25, une vanne d'arrêt pour les deux côtés, laiton nickelé, filet mâle BSPT
ProduitType de raccord à sertirExtrémité de raccordementDimensions de l'extrémité de raccordementDisponiblePrixhors TVA