Eriks
FIXX LOK

Bouchon Fixx Lok type 26, sortie ouverte, pour vanne d'arrêt unidirectionnelle, Laiton, filet femelle BSP

Application
  • Convient aux applications pneumatiques à basse pression
  • Qualité industrielle avec passage ouvert pour vanne d'arrêt unidirectionnelle
  • Convient pour l'air (comprimé)
  • Disponible en laiton Laiton nickelé sur demande
  • Le type 26 a le profil européen DN7.2
Plage de température
  • -20 °C à +100 °C, en standard avec joint NBR, en fonction de la température ambiante
  • -20 °C à +180 °C, sur demande avec joint FKM, moyennement dépendant
Dimensions
  • Dimensions standard 1/8" à 1/2"
Raccordements
  • Disponible avec un filetage mâle BSPT en standard
Interchangeable avec
  • Obturateur unidirectionnel Fixx Lok 25
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Bouchon Fixx Lok type 26, sortie ouverte, pour vanne d'arrêt unidirectionnelle, Laiton, filet femelle BSP
ProduitType de raccord à sertirExtrémité de raccordementDimensions de l'extrémité de raccordementDisponiblePrixhors TVA