Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 DN80 PN16 PN10/16 305,15 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN125 DN125 PN16 PN10/16 477,70 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 DN65 PN16 PN10/16 281,78 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 DN100 PN16 PN10/16 391,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN125 DN125 PN16 PN10/16 476,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2500 PN10 Type à oreilles DN600 DN600 PN10 PN10 9.503,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type à oreilles DN350 DN350 PN10 PN10 2.540,65 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type à oreilles DN450 DN450 PN10 PN10 5.180,75 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA130 PN16 Type à oreilles DN150 DN150 PN16 PN10/16 575,45 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type à oreilles DN300 DN300 PN10 PN10 1.921,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 DN40 PN16 PN10/16 255,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA130 PN16 Type à oreilles DN150 DN150 PN16 PN10/16 575,45 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type à oreilles DN500 DN500 PN10 PN10 6.132,75 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type à oreilles DN450 DN450 PN10 PN10 5.180,75 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA2500 PN10 Type à oreilles DN600 DN600 PN10 PN10 12.155,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type à oreilles DN100 DN100 PN16 PN10/16 386,75 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type à oreilles DN200 DN200 PN10 PN10 798,15 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN50 DN50 PN16 PN10/16 259,68 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type à oreilles DN300 DN300 PN10 PN10 1.921,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN40 DN40 PN16 PN10/16 255,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type à oreilles DN80 DN80 PN16 PN10/16 305,15 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type à oreilles DN200 DN200 PN10 PN10 798,15 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA1750 PN10 Type à oreilles DN400 DN400 PN10 PN10 3.761,25 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type à oreilles DN65 DN65 PN16 PN10/16 282,63 € / unité Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type à oreilles DN350 DN350 PN10 PN10 2.540,65 € / unité