| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR500 PN16 Bride DN100 | DN100 | PN16 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR130 PN40 Bride DN50 | DN50 | PN40 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR1750 PN40 Bride DN150 | DN150 | PN40 | EN 558, Série 27 | | 4.921,50 €/unité |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN40 Bride DN32 | DN32 | PN40 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR1750 PN16 Bride DN200 | DN200 | PN16 | EN 558, Série 27 | | 6.778,75 €/unité |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR300 PN40 Bride DN80 | DN80 | PN40 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 PN40 Bride DN40 | DN40 | PN40 | EN 558, Série 27 | | 538,90 €/unité |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN40 Bride DN65 | DN65 | PN40 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 PN40 Bride DN20 | DN20 | PN40 | EN 558, Série 27 | | 350,63 €/unité |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN40 Bride DN25 | DN25 | PN40 | EN 558, Série 27 | | 410,98 €/unité |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 PN40 Bride DN15 | DN15 | PN40 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 PN16 Bride DN65 | DN65 | PN16 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR500 PN40 Bride DN100 | DN100 | PN40 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR300 PN16 Bride DN80 | DN80 | PN16 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR1750 PN16 Bride DN150 | DN150 | PN16 | EN 558, Série 27 | | 4.585,75 €/unité |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR1200 PN16 Bride DN125 | DN125 | PN16 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ES Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR1200 PN40 Bride DN125 | DN125 | PN40 | EN 558, Série 27 | | Connectez-vous pour voir le prix |