Eriks
CP

Armoire de vestiaire ouverte H 1 950 x L 320 x P 500 mm


Vestiaire ouvert, gris clair/bleu gentiane

•    Construction durable en tôle d'acier
Système modulaire infini.
Armoires équipées à gauche et à droite pour pièces intermédiaires.
•    Portes battantes à double paroi
Avec limitateur d'ouverture de porte 90°
Chaque porte avec serrure à cylindre et 2 clés.
•    Aménagement
2 tailles de casiers.
Cintres avec suspension spéciale (dissuade les voleurs).
Tablette supérieure et grille à chaussures avec tube carré revêtu en anthracite.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Socle de la même couleur que le caisson.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Livraison
Démonté, avec instructions de montage simples.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Vestiaire ouvert comprenant : 1 armoire avec 5 casiers, 240 mm de large, 1 tablette, 1 tablette supérieure avec 5 cintres, 1 grille à chaussures, 1 paroi latérale
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire de vestiaire ouverte H 1 950 x L 320 x P 500 mm
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA