



| Produit | Série | Dimension Connexion | Type de performance | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-10 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 10bar SC Horizontal Boulon M10 | UFS32-10 | Boulon M10 | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-4.5 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 4.5bar SC Horizontal Boulon UNC 3/8" | UFS32-4.5 | Boulon UNC 3/8" | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-4.5 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 4.5bar SC Horizontal Boulon M10 | UFS32-4.5 | Boulon M10 | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-14 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 14bar SC Horizontal Boulon UNC 3/8" | UFS32-14 | Boulon UNC 3/8" | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-14 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 14bar SC Horizontal Boulon M10 | UFS32-14 | Boulon M10 | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-21 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 21bar SC Horizontal Boulon M10 | UFS32-21 | Boulon M10 | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-10 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 10bar SC Horizontal Boulon UNC 3/8" | UFS32-10 | Boulon UNC 3/8" | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-32 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 32bar SC Horizontal Boulon M10 | UFS32-32 | Boulon M10 | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-21 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 21bar SC Horizontal Boulon UNC 3/8" | UFS32-21 | Boulon UNC 3/8" | SC | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Purgeur de condensats à flotteur Type: 9000 Série: UFS32-32 Acier inoxydable 304 Pression différentielle maximale: 32bar SC Horizontal Boulon UNC 3/8" | UFS32-32 | Boulon UNC 3/8" | SC | Connectez-vous pour voir le prix |