




1 000,65 €/ Unitéhors TVA
1 200,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | WILLBRANDT |
Diamètre nominale | DN125 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Détection de mouvemant axial + | 15 mm |
Détection de mouvemant axial - | 20 mm |
Détection de mouvemant latérale +/- | 15 mm |
Détection de mouvemant angulaire +/- | 20 ° |
Résistance au vide à 20 °C | 20 % |
Code de couleur | Blanc |
Type | 52S |
Matière de la bride | Acier inoxydable 316Ti |
Matériau de la paroi intérieur du soufflet | NBR blanc |
Matériau d'insert | PA (nylon) |
Matériau de la paroi extérieur du soufflet | CR (Néoprène) |
Norme d'Exécution | A |
Exécution avec limiteur de mouvement | Non |
Plage de température °C (en fonction du fluide) | de -20 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F (en fonction du fluide) | de -4 jusqu'à 194 °F |