Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles avec à manche-T 334 5,0x100

  • ERIKS:23078401
  • Fabricant:4010995009168
Image 1
Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. La clé est munie d'une lame traversante latérale pour la transmission de couples importants. Avec manche ergonomique multicomposants à zones souples et trou d'accrochage.
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

5,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
WIHA
Série
334
Type
L-key with T-handle
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
5 mm
Longueur
132 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle à poignée en T