441,34 €/ Unitéhors TVA
529,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-B 2 trous |
Axe d'entraînement | SAE-B 13 dents 16/32 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 39.7 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 300 bar |
Pression intermittente | 320 bar |
Pression de crête | 330 bar |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Raccord à bride 3000 psi 1.1/4" |
Orifice de refoulement | Raccord à bride 3000 psi 3/4" |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 3TPW-G0D-390-D-SAEB-B-N-S13-0-FF32F19 |