Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 3TPW-G0D-280-D-SAEB-B-N-S13-0-FF25F19

  • ERIKS:14877850
Image 1
3TPW - GROUPE 3 POME À ENGRENAGES EN FONTE

Pompes en deux parties avec corps et bride en fonte, disponibles en configuration simple ou multiple.
Empilables avec des pompes de différentes gammes.
Large choix d’arbres et de brides.
Des configurations avec valves intégrées sont disponibles.
  • Longue durée de vie
  • Haut rendement
  • Limites de pression élevées
  • Nombre réduit de composants
  • Dimensions compactes
Ajouter à la liste

437,83 €/ Unitéhors TVA

525,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-B 2 trous
Axe d'entraînement
SAE-B 13 dents 16/32
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
28 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
300 bar
Pression intermittente
320 bar
Pression de crête
330 bar
Vitesse de rotation max.
3000 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
Raccord à bride 3000 psi 1"
Orifice de refoulement
Raccord à bride 3000 psi 3/4"
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
3TPW-G0D-280-D-SAEB-B-N-S13-0-FF25F19