155,74 €/ Unitéhors TVA
186,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement | SAE-A 9 dents 16/32 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 11.2 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 290 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-110-D-SAEA-B-N-14-0-N19N13 |
11,35 €/ Unitéhors TVA
13,62 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202618,64 €/ Unitéhors TVA
22,37 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,94 €/ Unitéhors TVA
20,33 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026