Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord inox CT-007-0-WR521-02 FKM taraudé 1/2"

  • ERIKS:12638402
Image 1
Ajouter à la liste

267,50 €/ Unitéhors TVA

321,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
WALTHER
Type
CT
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Code
CT-007-0-WR521-02-2
Pression maximum de service
30 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther CT séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide