Eriks
VSM

VSM Toile abrasive 50mm G80 rouleau m

  • ERIKS:12728117
  • Fabricant:4018875266380
Image 1
Rouleau économique de toile abrasive KK114F

Modèle : toile (marron) très flexible garnie de façon homogène et légèrement ouverte de corindon à liant en résine synthétique (A). Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. En rouleaux de 50 m.

Applications : pour un ponçage net à la main même avec une sollicitation extrême, tenue à la déchirure affleurante sans effilochage. Résistant à l'huile et au pétrole, pour l'usinage de l'acier allié et non allié ainsi que des métaux non ferreux. Idéal pour l'usinage de robinetteries, réservoirs, pièces coulées et forgées, pièces de carrosserie, etc.

Ajouter à la liste

53,50 €/ Rouleauhors TVA

64,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
VSM
Granulation
80