Eriks
VSM

VSM Meule en fibre TOP SIZE 115mm G100

  • ERIKS:14057342
  • Fabricant:4018875995013
Image 1
Meule en fibre, corindon, pour l'usinage de l'acier inoxydable et de l'aluminium, Ø de 115 mm

KF808
Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène de corindon à liant en résine synthétique (A), structure légèrement ouverte. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Un revêtement actif retarde l'encrassement du disque lors du ponçage de métaux mous (aluminium, acier inoxydable, etc.). De plus, le revêtement a une action refroidissante lors du ponçage. Trou intérieur (alésage normalisé de 22,23 mm) et fente cruciforme.

Applications : produit spécial pour l'usinage de l'acier difficile à usiner et allié et des métaux non ferreux sur les meuleuses d'angle et les ponceuses à disque ainsi que les porte-meules sur arbres flexibles. Pour toutes les meuleuses d'angle avec plateau pour une vitesse de rotation maximale de 80 m/s. Idéal pour l'usinage de réservoirs, pièces coulées, pièces de carrosserie, etc.

Ajouter à la liste

0,41 €/ Unitéhors TVA

0,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
VSM