Eriks
VSM

VSM Meule en fibre corindon 115mm G60

  • ERIKS:13590846
  • Fabricant:4018875998137
Image 1
Meule en fibre, corindon, Ø 115 mm

KF787
Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène de corindon à liant en résine synthétique (A), structure légèrement ouverte. Bonne adhérence du grain, grande longévité, pression d'appui réduite et bonne souplesse. Trou intérieur (alésage normalisé de 22,23 mm) et fente cruciforme.

Applications : produit universel pour l'usinage de l'acier non allié et des métaux non ferreux sur les meuleuses d'angle et les ponceuses à disque ainsi que les porte-meules sur arbres flexibles. Pour toutes les meuleuses d'angle avec plateau pour une vitesse de rotation maximale de 80 m/s. Idéal pour l'usinage de réservoirs, pièces coulées, pièces de carrosserie, etc.

Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
VSM