Eriks
VDL

VDL Union PP/EPDM 7.32.040 32x1.1/4'' M PN 16

  • ERIKS:13538466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
VDL
Série
7.32
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PP
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Anneau de clamp
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C