6,08 €/ Unitéhors TVA
7,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | VDL |
Série | 7.32 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PP |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Anneau de clamp |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Matériau du joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |