Eriks
V-COIL

V-COIL Necessaire a restaurer les filets RAPID M5-M12

  • ERIKS:12044010
  • Fabricant:4022835043812
Image 1
Nécessaire à restaurer les filets V-COIL rapid

Perçage : aléser le pas de vis détérioré avec des forets hélicoïdaux V-COIL rapid.

Contrôle : vérifier que le taraud et le goujon fileté ont un filet et un pas identiques.

Taraudage : utiliser les tarauds spéciaux V-COIL pour réaliser le taraudage dans le trou percé. L'utilisation d'huile de coupe est recommandée.

Montage du filet rapporté : enfiler le filet sur l'outil. Visser ensuite le filet rapporté en exerçant une légère pression.

Rupture du tenon : après le montage, retirer l'outil ayant servi au vissage à l'aide de la rotation à gauche de la visseuse sans fil et enlever le tenon d'entraînement à l'aide du rupteur de tenon.

Une fois ces opérations terminées, le filet obtenu est souvent meilleur et plus solide que le filet initial grâce aux tolérances étroites et précises ainsi qu'à la forme exacte du filet rapporté.


Applications : taraudage avant-pose de filets rapportés dans les matières à faible résistance au cisaillement, telles que les alliages d'aluminium et de magnésium, dans la construction mécanique, l'automobile, l'électrique et la technologie médicale ainsi que l'aéronautique et l'astronautique. Restauration des filets endommagés ou détériorés. Récupération des rejets.

Livraison : dans un coffret en plastique, taraud, foret hélicoïdal aux dimensions d'avant-trou, outil de montage manuel, rupteur de tenon chacun avec emmanchement six pans femelle 1/4" , porte-outils universel avec mandrin à serrage rapide et filets rapportés (1,5 x D).

Ajouter à la liste

180,32 €/ jeuhors TVA

216,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
V-COIL
Type de filetage
Métrique