Eriks
V-COIL

V-COIL Necessaire a restaurer les filets M3x0,5

  • ERIKS:12043971
  • Fabricant:4022835040057
Image 1
Nécessaire à restaurer les filets V-COIL

Perçage : aléser le pas de vis détérioré avec des forets hélicoïdaux normaux. Pour les filets de bougies d'allumage, ne pas aléser mais utiliser le foret-taraudeur. Attention, les tarauds à refouler nécessitent des perçages de plus grande taille.

Contrôle : vérifier que le taraud et le goujon fileté ont un filet et un pas identiques.

Taraudage : utiliser les tarauds spéciaux V-COIL pour réaliser le taraudage dans le trou percé. L'utilisation d'huile de coupe est recommandée.

Montage du filet rapporté : enfiler le filet sur l'outil et veiller à ce que le tenon d'entraînement soit placé dans l'ouverture de la gorge, ajuster correctement à l'aide de la bague de serrage. Visser ensuite le filet rapporté dans le sens du filet, en exerçant une légère pression.

Ne pas visser dans le sens contraire au sens de rotation, le tenon risquerait de se casser.

Rupture du tenon : après le montage, retirer l'outil ayant servi au vissage et enlever le tenon d'entraînement à l'aide du rupteur de tenon. Pour les grandes dimensions et les filets de bougies d'allumage, extraire le tenon à l'aide d'une pince pointue. Une fois ces opérations terminées, le filet obtenu est souvent meilleur et plus solide que le filet initial grâce aux tolérances étroites et précises ainsi qu'à la forme exacte du filet rapporté.

Applications : taraudage avant-pose de filets rapportés dans les matières à faible résistance au cisaillement, telles que les alliages d'aluminium et de magnésium, dans la construction mécanique, l'automobile, l'électrique et la technologie médicale ainsi que l'aéronautique et l'astronautique. Restauration des filets endommagés ou détériorés. Récupération des rejets.
Composition du jeu :
1 taraud M3 ;
1 foret hélicoïdal 3,2 mm ;
1 outil de montage manuel avec bague de serrage n°4 ;
1 rupteur de tenon nº 4 ;
20 filets rapportés 1,5 x D
Livraison dans un coffret en plastique
Ajouter à la liste

24,80 €/ jeuhors TVA

29,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
V-COIL
Pas de filetage
0.5