Eriks
TURNUS

TURNUS Jeu de lettres a frapper nickeles hauteur caracteres 8mm

  • ERIKS:12064240
  • Fabricant:4027474628109
Image 1
Lettres à frapper

Modèle : 27 pièces (A–Z en majuscules). En acier à outils spécial de qualité supérieure, écriture conforme à la norme DIN 1451.

Applications : pour le marquage et l'identification de pièces.



Modèle conforme à la norme DIN 7353. À tige solide, nickelé, tête de frappe trempée par induction, résistance jusqu'à 1200 N/mm². Dans une boîte en plastique avec couvercle à charnières, disposés en quinconce pour faciliter le prélèvement.

Ajouter à la liste

43,29 €/ jeuhors TVA

51,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
TURNUS