Eriks
TSCHORN

TSCHORN Mandrin pour fraise-scie DIN1835 forme B 50x13mm

  • ERIKS:13761551
  • Fabricant:4260192270063
Image 1
Mandrin pour fraise-scie

Modèle : queue trempée, Ø extérieur et intérieur rectifiés.
Tolérance de concentricité : ± 0,01 mm.

Applications : pour le serrage de fraises-scie conformes à la norme DIN 1837/1838 par queue Weldon avec Ø de 20 à 100 mm.

Livraison : avec vis de serrage et bague intermédiaire, sans fraise-scie.

Ajouter à la liste

111,69 €/ Unitéhors TVA

134,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
TSCHORN