
Vendu par: 20Commande minimum: 20
40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TRICOFLEX |
Type | Nobelair AS |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 64 bar |
Rayon de courbure min. | 48 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 68 °C |