
3,74 €/ Mètrehors TVA
4,49 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TRICOFLEX |
Matériau du tuyau | PU |
Diamètre intérieur | 7.5 mm |
Épaisseur de paroi | 1.25 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 80 °C |
Couleur | Incoleré |