
1,69 €/ Mètrehors TVA
2,03 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TRICOFLEX |
Matériau du tuyau | PU |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 80 °C |
Couleur | Bleu |