
0,86 €/ Mètrehors TVA
1,03 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
3,8 En stock - Date de livraison estimée 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TRICOFLEX |
Matériau du tuyau | PU |
Diamètre intérieur | 2.5 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 80 °C |
Couleur | Bleu |