
0,95 €/ Mètrehors TVA
1,14 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
49,75 En stock - Date de livraison estimée 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TRICOFLEX |
Matériau du tuyau | PA |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 80 °C |
Couleur | Incoleré |