
0,74 €/ Mètrehors TVA
0,89 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TRICOFLEX |
Matériau du tuyau | PA |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Plage de température | de -15 jusqu'à 80 °C |
Couleur | Bleu |