Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22330KEMBW33W800C4

  • ERIKS:12722227
  • Fabricant:087796260863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 353,21 €/ Unitéhors TVA

4 023,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
108 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
1890 kN
Charge dynamique
1620 kN