Eriks
THURMETALL

THURMETALL Armoire à portes battantes 1 000 x 500 x 1 950 4040/1060

  • ERIKS:12969524
  • Fabricant:7630021204663
Image 1
Armoire à portes battantes TM-Classic

•     Construction en tôle d'acier solide
Capacité de charge jusqu'à 500 kg si la charge est répartie de façon uniforme.
Panneaux arrières avec perforation carrée de 10x10 mm, division de 38 mm
et fentes verticales.
•    Portes avec une serrure de sécurité
Au choix avec une fenêtre en tôle pleine ou en verre acrylique.
Angle d'ouverture de porte de 115°.
•    Tablettes galvanisées
Hauteur réglable par pas de 25 mm.
Force portante 100 kg.
Ajouter à la liste

1 077,72 €/ Unitéhors TVA

1 293,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
THURMETALL
Largeur
1000 mm
Profondeur
500 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
NCS S 4040-R70/NCS S 1060-R80 B
Nombre d'étagères
2