%20-%20din988.jpg&w=1536&q=80)

%20-%20din988.jpg&w=160&q=80)

0,07 €/ Unitéhors TVA
0,09 €TVA incluse
Vendu par: 2500Commande minimum: 2500
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | THORMAS |
Série | DIN 988 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Norme DIN | 988 |
Type | Anneau de calibrage |
En forme de facettes | Non |